Comparator cu cadran, capătul plat, versiunea ANSI/AGD, 10 mm, 0,01 mm

Cod articol: 2046AB-01
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
Cod articol 2046AB-01
EAN / GTIN 4946368843162
Număr producător 2046AB-01
L-Număr L40010 16671
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Comparator rotativ, spate plat, versiunea ANSI/AGD
manometre cu Comparator AGD/ANSI cu arbore de 9,52 mm (3/8″)

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 2046SB-01
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digital/analogic: Analogic
  • E: 20
  • Tijă de fixare: 9.52 mm / 0.375″
  • Scară continuă: Da
  • Mărime / Dimensiune: 0,13 X 0,8 X 0,6 M
  • H MPE
    (marja de inversare): 3
  • Domeniu de măsurare: 10
  • Interval de măsurare/rev: 1 mm
  • Vârf de măsurare: Cu vârf din carbură, filet: 4-48UNF
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4
  • Model cu disc la scară: ±0-100
  • MPE > 2 1/2-10 rotații: ±13 µm
  • MPE 1/10
    Rotire: 5
  • MPE 1/2
    Rotire: 9
  • MPE 1
    Rotire: 10
  • MPE peste 1 1/2 rotații: ±10 µm
  • MPE pe o revoluție: ±10 µm
  • R MPE
    (repetabilitate): ±3
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Tip: Standard ANSI/AGD
  • Inch/Metric: Metric

Produse potrivite