Comparator cu cadran, capătul de capăt cu ochi, versiune ISO Protejat împotriva șocurilor, 5 mm, 0,01 mm

Cod articol: 2044A-09
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
Cod articol 2044A-09
EAN / GTIN 4946368841878
Număr producător 2044A-09
L-Număr L40010 14254
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Model standard, interval de măsurare de 5 mm, gradație de 0,01 mm. Acesta este un comparator cu cadran standard care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 mm
Absolvire: 0.01
Inch/Metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Produse potrivite