Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm

Cod articol: 203086 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,07×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 20 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 30 mm
⌀ de degajare D1 4,8 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Număr sfărâmătoare de aşchii 2
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 0,052 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 203086 5
EAN / GTIN 4062406573744
Număr producător 203086 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
350
Oţel < 750 N/mm²
P
320
Oţel < 900 N/mm²
P
280
Oţel < 1100 N/mm²
P
210
Oţel < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

ae max = 0,07×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.