{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 16 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 35 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,08×D | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
| Lungimea totală L | 92 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Rotunjire a colţurilor rv | 0,3 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® | 0,08 mm | |
| Inel colorat | roz | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 203028 16 | |
| Număr producător | 203028 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |