Ciocan de metalurgist cu mâner de carpen 40 mm

Cod articol: 202H.2
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 202H.2
EAN / GTIN 3148517524644
Număr producător 202H.2
L-Număr L60130 1126
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc, suport de mâner sigur cu pană de oțel

Caracteristică:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 394
  • L1 [mm]: 128
  • Taie: 210.MHB11
  • [kg]: 1.110