{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 16 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | H | |
| Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,15×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 100 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC | 0,04 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC | 0,045 mm | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 202982 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197459862 | |
| Număr producător | 202982 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |