Cap axial pentru găurire şi frezare

Cod articol: 202947
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
Cod articol 202947
EAN / GTIN 4069739360539
Număr producător 40.65VX41809DW02IKC
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT65, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.65VX41809DW02IKC
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 96
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 47 mm
  • Lungimea funcției (WF): 43 mm
  • Mărime coadă: BMT65
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX4
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat