{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Alu | |
| ⌀ tăişului DC | 6 mm | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | W | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 38 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 20 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
| Lungimea totală L | 65 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 202512 6M | |
| EAN / GTIN | 4062406238865 | |
| Număr producător | 202512 6M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |