cheie tubulară 1/4″ TORX, rezistentă la manipulare T10H

Cod articol: 2025-28 T10H
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2025-28 T10H
EAN / GTIN 4991644007486
Număr producător 2025-28 T10H
L-Număr L60050 8846
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 28 mm
  • Dimensiune D2: 12 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Soclu pătrat
  • T10H
  • Torx exterior mit Loch
  • Suprafață: cromată + zinc fosfatat
  • Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți