HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 15,6mm

Cod articol: 202414 15,6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ tăişului DC 15,6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,03
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 44 mm
⌀ de degajare D1 15,1 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,4 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 202414 15,6
EAN / GTIN 4045197776235
Număr producător 202414 15,6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate