Supapă de siguranță în colț, lichide, G 3/4 Presiune de răspuns 1, 1 bar

Cod articol: 202363
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 202363
EAN / GTIN 4047322697132
Număr producător 202363
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de siguranță unghiulară pentru lichide, alamă roșie, NBR, temperatură de funcționare -10 °C până la 110 °C, G 3/4, SW 32, presiune de răspuns 1, 1 bar. Pentru lichide netoxice, neinflamabile. La suflare nu trebuie să aibă loc evaporare. Cu membrană pentru protecția arcului și cu dispozitiv de pornire. Componente testate, TÜV-SV. 749. F

Caracteristică:

  • H: 111,0 mm
  • L1: 30,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Arc: Oţel C
  • Carcasă: alai roșu
  • Filet: G3/4
  • membrană: NBR
  • capac cu arc: alamă
  • Piese interioare: alamă
  • Interval de reglare: 1 - 16 bar (în funcție de garnitura utilizată)
  • Intrare și ieșire: fie cu filet interior tip G conform DIN EN ISO 228-1
  • Presiune minimă de răspuns: 1,1 bar
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 1 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 110 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C