{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 11,5 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | W | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 10,5 mm | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 12 mm | |
| Forma cozii | HA | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,07 mm | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 202244 11,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406127497 | |
| Număr producător | 202244 11,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |