Cap radial de găurire și frezare

Cod articol: 202057
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
Cod articol 202057
EAN / GTIN 4069739357331
Număr producător 60.40C4DNZHSD12
L-Număr L31490 113294
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT40 DMG Mori, suport radial dublu, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.40C4DNZHSD12
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 91
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 12000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 124 mm
  • Lungimea funcției (WF): 80 mm
  • Mărime coadă: BMT40 DMG Mori
  • Dimensiunea interfeței: PSC 40
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat