{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 5,75 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Unghiul elicei | 30 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
| Lungimea totală L | 39 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Forma cozii | HB | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
| Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 201842 5,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197543547 | |
| Număr producător | 201842 5,75 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |