1/4″ Bit cu soclu, Z-Serie 4 mm

Cod articol: 2010MZ-50 4mm
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 2010MZ-50 4mm
EAN / GTIN 4991644005765
Număr producător 2010MZ-50 4mm
L-Număr L60050 9702
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 50 mm
  • Dimensiune D2: 11,2 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 4 mm
  • Hexagon extern
  • Suprafață: cromată + zinc fosfatat
  • Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți