Jacheta Soft Shell ACCELERATE, Domnilor, Negru, Mărime 2XL

Cod articol: 20102-253-09 2XL
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
Cod articol 20102-253-09 2XL
EAN / GTIN 5711074933570
Număr producător 20102-253-09 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Permite pielii să respire
  • Fleece pe interior
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Buzunarele cu fermoar
  • îmbunătățesc vizibilitatea pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Permite pielii să respire
  • Fleece pe interior
  • Guler înalt
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare interioare
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 280 g / m²
  • înveliș moale cu 2 straturi.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală