Comparator pentru gât fără cadran 275-300 mm

Cod articol: 201-112
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
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 201-112
EAN / GTIN 4946368051451
Număr producător 201-112
L-Număr L40010 6287
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrele cu gât reglabil pot fi utilizate pentru măsurarea rapidă și precisă a diametrelor exterioare de toate tipurile până la o gamă de 300 mm și oferă următoarele avantaje: evaluări foarte ușoare bun/NG. nicovală mare și plată din carbură. Cursă a nicovalei de 2 mm.

Caracteristică:

  • Curbă de nicovală: 2 mm
  • Observaţii: Pentru tijă de 8 mm
  • Planeitate: 1 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,569 X 0,384 X 0,125 M
  • Domeniu de măsurare: 275 - 300
  • Suprafețe de măsurare: Cu inserție din metal dur, finisat cu puf (13,5 x 12 mm)
  • Forţă de măsurare: 12-18
  • Paralelism: 5 µm
  • Acurateţe la repetare: 2 µm
  • Inch/Metric: Metric