Ciocan de metalurgist cu mâner de carpen 60 mm

Cod articol: 200H.60
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 200H.60
EAN / GTIN 3148517699441
Număr producător 200H.60
L-Număr L60130 2942
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu suport pentru mâner cu trei fixări
  • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn.

Caracteristică:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • Arbore: 210.MHB27
  • [kg]: 2,800