Vestă termică FOOD & CARE, Unisex, Alb, Mărime XL

Cod articol: 20065-318-06 XL
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
Cod articol 20065-318-06 XL
EAN / GTIN 5711074862610
Număr producător 20065-318-06 XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • Hidrofobă
  • Produsul este o combinație de țesături puternice și țesături elastice. Materialul elastic este locul în care este necesară o libertate suplimentară de mișcare
  • Este posibil să se utilizeze etichete de nume, chip RF și chip UHF
  • Guler ușor înclinat, care se închide aproape de gât și menține frigul afară
  • Produsul respectă principiile HACCP

Caracteristică:

  • Hidrofobă
  • Părți ale produsului sunt fabricate din țesătură elastică
  • Guler înalt
  • Guler ușor înclinat, care se închide aproape de gât și menține frigul afară
  • Sloturile laterale
  • Fixare cu știfturi de presă ascunse
  • Cleme metalice
  • Este posibil să se utilizeze etichete de nume, chip RF și chip UHF
  • Marcaj de culoare pentru fiecare dimensiune
  • Poate fi spălată industrial
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 260 g / m²
  • Material matlasat de metru. Se poate micșora până la 2%.
  • Circumferinta pieptului: 112 cm / 44 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală