Extractor universal cu 2 brațe cu ax hidraulic, lățime de strângere de la 105 mm la 750 mm, adâncime de strângere 750 mm

Cod articol: 20-5-H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 20-5-H
EAN / GTIN 4021176228063
Număr producător 20-5-H
L-Număr L80010 1983
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 2 brațe cu ax hidraulic este potrivit pentru îndepărtarea rulmenților, angrenajelor și discurilor deosebit de strâmte, cu o forță de tracțiune de până la 20 de tone. Datorită sistemului hidraulic de ungere integrat, nu este necesară nicio pompă externă. Brațul pârghiei extensibil manual poate fi pivotat la 360°. În funcție de dimensiunea filetului, filetul de conectare flexibil de pe ax permite montarea a numeroase unelte de extragere din gama KUKKO.
  • Conexiunea cu șurub permite slăbirea ușoară și strângerea deosebit de strânsă a cârligelor extractorului cu o cheie hexagonală
  • Poate fi utilizat și pentru componente excentrice datorită cârligelor de extragere care se deplasează liber pe bara transversală

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: NFZ
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 105 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 29 1/2
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 4 1/8
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 750 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 750 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 29 1/2
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [mm]: 500 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [inch]: 19 11/16
  • Adâncime de prindere extractor extern A2 [mm]: 550 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A2 [inch]: 21 5/8
  • Adâncime de prindere extractor extern A3 [mm]: 580 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A3 [inch]: 22 13/16
  • Adâncime de prindere extractor extern A4 [mm]: 600 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A4 [inch]: 23 5/8
  • Adâncime de prindere extractor extern A5 [mm]: 750 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A5 [inch]: 29 1/2
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 10 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 60 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 2 3/8
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 60 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 2 3/8
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 100 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 3 15/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 40 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1 9/16
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 340 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 13 3/8
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 39 3/8
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 120kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 20t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 22:05:00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 0,00
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 105 mm - 750 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 340 mm - 1.000 mm
  • Cursă [mm]: 52