Extractor universal cu 2 brațe cu cârlige de extragere reglabile. Adâncime de prindere de la 500 mm la 500 mm, interval de până la 520 mm

Cod articol: 20-4-AV
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 20-4-AV
EAN / GTIN 4021176706233
Număr producător 20-4-AV
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 2 brațe cu adâncime de strângere reglabilă este utilizat pentru a extrage rulmenți, angrenaje și discuri în toate dimensiunile comune pentru comerț, atelier și industrie. Extractorul 20-5 este cel mai mare de acest tip din lume și, prin urmare, cel mai puternic extractor din seria 20. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Extractorul se adaptează la orice situație de extragere datorită lățimii și adâncimii de strângere reglabile individual și garantează o demontare deosebit de sigură și nedistructivă atât pentru extragerea externă, cât și pentru cea internă.
  • Conexiunea cu șurub permite slăbirea ușoară și strângerea deosebit de strânsă a cârligelor extractorului cu o cheie hexagonală
  • Poate fi utilizat și pentru componente excentrice datorită cârligelor de extragere care se deplasează liber pe bara transversală

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 600 mm
  • Lățime totală [inch]: 23 5/8
  • Adâncime totală [mm]: 85 mm
  • Adâncime totală [inch]: 3 3/8
  • Înălțimea totală [mm]: 550 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 21 5/8
  • Sectorul: Vehicule comerciale, rulmenți cu bile, comerț, electricitate, industrie, construcții metalice
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 36 mm
  • dimensiunea filetului: G 1 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 21
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 520 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 500 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 19 11/16
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [mm]: 350 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [inch]: 13 3/4
  • Adâncime de prindere extractor extern A2 [mm]: 400 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A2 [inch]: 15 3/4
  • Adâncime de prindere extractor extern A3 [mm]: 450 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A3 [inch]: 17 11/16
  • Adâncime de prindere extractor extern A4 [mm]: 500 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A4 [inch]: 19 11/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 45 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/4
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 50 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1 15/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 82 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 3 1/4
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 30 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1 3/16
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 200 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 590 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 7 7/8
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 23 1/4
  • max. Cuplu [Nm]: 400 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 295,04
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 120kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 12t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 13:23:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 295,04
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 520 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm