Extractor universal cu 2 brațe, cu cârlig de declanșare reglabil, unsoare-hidrat. Ax, până la 520 mm deschidere, adâncime de prindere de 400 mm

Cod articol: 20-4-4-B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 20-4-4-B
EAN / GTIN 4021176885969
Număr producător 20-4-4-B
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 2 brațe, cu cârlige de extragere reglabile și ax hidraulic cu unsoare, este utilizat pentru îndepărtarea deosebit de sigură a rulmenților, angrenajelor și discurilor extrem de strânse, în toate dimensiunile standard, pentru meserii, ateliere și industrie. Axul hidraulic unsuros atinge o forță medie de tracțiune de până la 15 tone. Acesta poate fi utilizat pentru a slăbi orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Arborele mecanic poate fi utilizat pentru operațiuni de extragere cu o forță de extragere de până la 10 tone și/sau acolo unde spațiul este limitat.
  • Conexiunea cu șurub permite slăbirea ușoară și strângerea deosebit de strânsă a cârligelor extractorului cu o cheie hexagonală
  • Fusul hidraulic cu unsoare garantează îndepărtarea ușoară și controlată a pieselor deosebit de strâmte, cu un efort redus

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 600 mm
  • Lățime totală [inch]: 23 5/8
  • Înălțimea totală [mm]: 451 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 17 3/4
  • Sectorul: Vehicule comerciale, tehnologie de acționare, electricitate, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 36 mm
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 15 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 20 1/2
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 9/16
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 520 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 400 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 15 3/4
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 35 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/8
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 32,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1 1/4
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 67 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2 5/8
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 20 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 13/16
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 200 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 590 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 7 7/8
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 23 1/4
  • max. Cuplu [Nm]: 45 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 33,19
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 150kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 15t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 16:53:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 33,19
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite