extractor universal cu 2 brațe cu ax hidraulic, interval de 0 mm până la 250 mm, adâncime de prindere 210 mm

Cod articol: 20-3-H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 20-3-H
EAN / GTIN 4021176786839
Număr producător 20-3-H
L-Număr L80010 2375
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 2 brațe cu ax hidraulic este potrivit pentru îndepărtarea rulmenților, angrenajelor și discurilor deosebit de strâmte, cu o forță de tracțiune de până la 20 de tone. Datorită sistemului hidraulic de ungere integrat, nu este necesară nicio pompă externă. Brațul pârghiei extensibil manual poate fi pivotat la 360°. În funcție de dimensiunea filetului, filetul de conectare flexibil de pe ax permite montarea a numeroase unelte de extragere din gama KUKKO.
  • Conexiunea cu șurub permite slăbirea ușoară și strângerea deosebit de strânsă a cârligelor extractorului cu o cheie hexagonală
  • Poate fi utilizat și pentru componente excentrice datorită cârligelor de extragere care se deplasează liber pe bara transversală

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: NFZ
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 9 13/16
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 250 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 210 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 8 1/4
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 180 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 340 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 7 1/16
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 13 3/8
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 120kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 12t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 13:23:00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 0,00
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Cursă [mm]: 52