Extractor universal cu 2 brațe, cu fălci extrem de înguste, cu eliberare rapidă. Cârlige de extragere, până la 90 mm lățime de prindere, 100 mm adâncime de prindere

Cod articol: 20-1+S-T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 20-1+S-T
EAN / GTIN 4021176321344
Număr producător 20-1+S-T
L-Număr L80010 2272
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 2 brațe cu cârlige de extragere extrem de înguste, reglabile rapid și suprafață de contact trapezoidală pe gheară este utilizat pentru îndepărtarea sigură și ușor de utilizat a roților dințate, rulmenților, pinionilor, corpurilor de sincronizare și componentelor similare. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Suprafețele de contact trapezoidale ale ghearei asigură atingerea chiar și a spațiilor foarte înguste și inaccesibile.
  • Designul extrem de subțire al cârligelor de extragere asigură o prindere optimă în locuri extrem de înguste și greu accesibile
  • Eliberarea simplă și manuală a cârligelor extractorului datorită butoanelor de reglare manuală (tehnologia Quick Adjust)

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 136 mm
  • Lățime totală [inch]: 5 3/8
  • Adâncime totală [mm]: 45 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1 3/4
  • Înălțimea totală [mm]: 183 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 7 3/16
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, automobile, vehicule comerciale, electrice
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • Lățime cheie hexagonală [mm]: 27 mm
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 16 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 3 9/16
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 5/8
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 90 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 15/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 3 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 24 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 15/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 7 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1/4
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 14 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 9/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/8
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 70 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 140 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 2 3/4
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 5 1/2
  • max. Cuplu [Nm]: 35 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 25,82
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 25kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 2,5t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 2,76
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: Da
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 25,82
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 16 mm - 90 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite