Cârlige de extragere standard înguste, reglabile rapid (pereche, lungime totală 336 mm)

Cod articol.: 2-303-Px
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2-303-Px
EAN / GTIN 4021176013195
Număr producător 2-303-Px
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Perechea de două cârlige de extragere înguste, reglabile rapid, este potrivită pentru extractoare universale cu 2 brațe. Cârligele de extragere înguste asigură atingerea chiar și a golurilor înguste și inaccesibile. Mofturile de mână verzi asigură o ușurință maximă de utilizare și permit eliberarea sau fixarea rapidă a cârligelor de tragere fără unelte, chiar și cu mâinile ude sau uleioase.
  • Cârligele de extragere cu mișcare liberă, care glisează pe bara transversală, permit și extragerea componentelor excentrice
  • Datorită mofturilor, cârligele de extragere pot fi eliberate sau deplasate rapid fără unelte

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Automobile, vehicule comerciale, industrie
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 300 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 12
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 32 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 1/4
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 8 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 5/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 19 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 3/4
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 4 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/16
  • Lungime totală [mm]: 336 mm
  • Lungime totală [inch]: 13 1/4