Duză de podea umedă/uscată cu cârlig de parcare, DN 35, 300 mm

Cod articol: 2.899-811.0
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
Cod articol 2.899-811.0
EAN / GTIN 4066529064516
Număr producător 2.899-811.0
L-Număr L00940 2326
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Pentru curățare umedă și uscată temeinică, precum și pentru îndepărtarea prafului fin și a murdăriei grosiere: Duză de podea umedă/uscată în DN 35 fabricată din plastic robust, cu o lățime de lucru de 300 milimetri și role laterale. În plus, are un cârlig de parcare practic pentru parcare sigură. Greutatea redusă a duzei de podea NT permite o manevrare ușoară. Benzile de periere și lamelele de cauciuc pot fi schimbate rapid, ușor și, mai presus de toate, fără instrumente folosind o clemă.

Caracteristică:

  • Lăţime: 300 mm
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,3 kg
  • Cantitate: 1 bucăți
  • Diametru nominal standard: DN 35