Cap de aspirare auto ergonomic, DN 35, 100 mm

Cod articol: 2.889-356.0
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
Cod articol 2.889-356.0
EAN / GTIN 4054278957753
Număr producător 2.889-356.0
L-Număr L00940 1957
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cu o lățime de lucru de aproximativ 100 milimetri, duza de aspirare utilă pentru mașină din DN 35 este ideală pentru curățarea rapidă și amănunțită a interiorului vehiculului. Duza este fabricată din plastic gri bazalt. Forma sa dreaptă și plată face ca duza auto să fie deosebit de ergonomică, făcând deosebit de ușoară aspirarea în zonele înguste ale interiorului vehiculului, cum ar fi sub scaune, în spațiul pentru picioare și între perne. Capul de aspirare auto este compatibil cu toate aspiratoarele umede/uscate cu curbe în DN 35.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 255 x 105 x 36 mm
  • Lăţime: 100 mm
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,1 kg
  • Cantitate: 1 bucăți
  • Diametru nominal standard: DN 35