Furtun prelungitor, DN 35, 2,5 m, EL. Clemă 2,0, manșon de conectare

Cod articol: 2.889-343.0
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
Cod articol 2.889-343.0
EAN / GTIN 4054278932729
Număr producător 2.889-343.0
L-Număr L00950 231309
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Furtunul de extensie conductor electric cu diametru nominal DN 35 este ideal pentru utilizarea cu aspiratoare uscate si umede/uscate de la Kärcher. Furtunul de 2,5 metri are ca accesoriu o conexiune cu clemă-2,0. Conexiunile CLIP-2,0 sunt compatibile cu ventuzele de la 2017. Furtunul de extensie este echipat cu un manșon de conectare, astfel încât să poată fi conectat rapid și ușor la furtunul de aspirare respectiv.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 400 x 370 x 80 mm
  • Conector lateral accesoriu*: Clema 2,0
  • Conexiune la furtunul de aspirație: Manșon de conectare
  • Execuţie: Conductoare electrice
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,7 kg
  • Lungime: 2,5 m
  • Cantitate: 1 bucăți
  • Furtun de aspirație: Furtun prelungitor
  • Diametru nominal standard: DN 35