Furtun prelungitor, T și NT, DN 35, 2,5 m, clemă 2,0, manșon de conectare

Cod articol: 2.889-145.0
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
Cod articol 2.889-145.0
EAN / GTIN 4054278256382
Număr producător 2.889-145.0
L-Număr L00940 1817
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Furtunul de extensie cu diametru nominal DN 35 este ideal pentru utilizarea cu aspiratoare umede/uscate si uscate de la Kärcher. Furtunul de 2,5 metri are ca accesoriu o conexiune cu clemă-2,0. Acestea sunt compatibile cu cupele de aspirare din anul model 2017. Furtunul de extensie este echipat cu un manșon de conectare, astfel încât să poată fi conectat rapid și ușor la furtunul de aspirare respectiv.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 450 x 350 x 85 mm
  • Conector lateral accesoriu*: Clema 2,0
  • Conexiune la furtunul de aspirație: Manșon de conectare
  • Greutate: 0,6 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,6 kg
  • Lungime: 2,5 m
  • Cantitate: 1 bucăți
  • Furtun de aspirație: Furtun prelungitor
  • Diametru nominal standard: DN 35