Furtun de aspirare, T, DN 35, lungime 1,5 m, clemă 2,0, închidere cu clic

Cod articol: 2.889-132.0
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
Cod articol 2.889-132.0
EAN / GTIN 4054278256252
Număr producător 2.889-132.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Furtunul de aspirare de dimensiune nominală DN 35 este ideal pentru utilizarea cu aspiratorul rucsac BV 5/1 și aspiratorul rucsac fără fir BV 5/1 B de la Kärcher. Furtunul lung de 1,5 metri are o închidere cu clic pe partea dispozitivului și un conector clip-2,0 pe partea accesoriului. Conexiunile CLIP-2,0 sunt compatibile cu ventuzele de la 2017.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 490 x 390 x 50 mm
  • Conexiune pe partea dispozitivului**: Faceți clic pe închidere
  • Conector lateral accesoriu*: Clema 2,0
  • Execuţie: Standard
  • Greutate: 0 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,4 kg
  • Lungime: 1,5 m
  • Cantitate: 1 bucăți
  • Diametru nominal standard: DN 35