Filtru Set soluție universală

Cod articol: 2.863-029.0
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
Cod articol 2.863-029.0
EAN / GTIN 6931043680154
Număr producător 2.863-029.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Setul de filtre universale (HEPA 11 conform EN 1882:1998) este inclus ca standard la achiziționarea purificatorului de aer AF 100 într-o versiune dublă. Filtrul universal elimină în mod fiabil un număr mare de poluanți din aer, filtrează gazele și mirosurile neplăcute din aerul interior datorită cărbunelui activ natural conținut în acesta, îmbunătățindu-le astfel în mod durabil și cuprinzător. Filtre suplimentare sunt disponibile pentru purificatorul de aer pentru cerințe specifice.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 524 x 259 x 60 mm
  • Caracteristică: Standard
  • Poluarea gazoasă a aerului CADR: 302 m³/h.
  • CADR PM 2,5: 720 m³/h.
  • CCM poluarea gazoasă a aerului: F4
  • CCM PM 2,5: P4
  • Greutate: 1 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 3,2 kg
  • Unitate de
    ambalare: 2 bucăți

Avantaj:

Filtru universal puternic pentru aproape toate aplicațiile:
  • Soluție practică potrivită pentru aproape orice nevoie a clientului.
  • Elimină poluanții, gazele și mirosurile neplăcute din aerul încăperii.