Modul de extensie cadru de bază

Cod articol: 2.855-279.0
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
Cod articol 2.855-279.0
EAN / GTIN 4054278905853
Număr producător 2.855-279.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Modulul de extensie al cadrului de bază este potrivit pentru susținerea sacului de deșeuri sau ca opțiune de transport pentru găleți de 2 × 6 litri sau 1 × 12 litri, precum și pentru aparate de curățare mici, cum ar fi EB 30/1 Li-Ion sau BR 30/1 C Bp. De asemenea, poate fi atașat la cadrul superior al căruciorului pentru a extinde suprafața de lucru și a crea spațiu de depozitare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 563 x 331 x 81 mm
  • Comandați unitatea: PCE
  • Atașare simplă la cărucioare: Modulul de extensie poate fi atașat și îndepărtat cu ușurință de la cărucioare.
  • Atașare simplă la cărucioare: Nu este nevoie de timp de familiarizare pentru utilizatori.
  • Poate fi folosit ca suprafață de depozitare: De asemenea, poate fi atașat la cadrul superior al căruciorului pentru a extinde suprafața de lucru și a crea spațiu de depozitare.

Avantaj:

  • Atașare simplă la cărucioare
  • Poate fi folosit ca suprafață de depozitare