Capac mic

Cod articol: 2.855-232.0
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
Cod articol 2.855-232.0
EAN / GTIN 4054278905440
Număr producător 2.855-232.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Capacul mic asigură o protecție fiabilă pentru suportul pentru sacul de gunoi corespunzător. Acesta poate fi atașat la toate cărucioarele FlexoMate cu un suport corespunzător pentru sacul de gunoi. Capacul pentru deșeuri permite un proces de curățare complet igienic. Capacul poate fi blocat cu cheia corespunzătoare, împiedicând accesul neautorizat la deșeuri.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 508 x 260 x 26 mm
  • Capac blocabil: Depozitarea în siguranță a agenților de curățare și a uneltelor.
  • Design atrăgător: Conținutul deșeurilor nu este vizibil pentru persoanele de pe șantier sau din vecinătate.
  • Comandați unitatea: PCE
  • Igienă sporită: Deșeurile sunt bine închise și nu pot cădea în timpul lucrului cu căruciorul.
  • Igienă sporită: Mirosurile neplăcute și dăunătoare nu se scapă.
  • Igienă sporită: De asemenea, potrivit pentru zonele sensibile din punct de vedere igienic, cum ar fi spitalele sau creșele.
  • Construcție robustă: Capacul nu se îndoaie.
  • Construcție robustă: Poate fi folosit ca raft.
  • Construcție robustă: Agenții de curățare pot fi plasați pe capac în timpul lucrului.

Avantaj:

  • Igienă sporită
  • Design atrăgător
  • Capac blocabil
  • Construcție robustă