ABS 4 Perii electrice laterale

Cod articol: 2.853-034.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 2.853-034.0
EAN / GTIN 4066529002976
Număr producător 2.853-034.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Kitul de atașare a măturii laterale 4 este soluția optimă pentru maximizarea performanței suprafeței în timpul operațiilor de curățare cu măturătoarea noastră cu acumulator KM 100/120 R BP, care trebuie să fie echipată cu mătura opțională din partea stângă. În plus față de dublarea lățimii de lucru, kitul de extensie oferă multe alte avantaje pentru utilizator. Datorită proeminenței laterale mari a periilor laterale, aceasta permite, de asemenea, o măturare sigură aproape de margine, în imediata vecinătate a marginilor de impact. Pentru aplicațiile de măturat în aer liber, designul impresionează și atunci când mătură marginile și o suprafață puțin mai mare, cum ar fi marginea drumului și trotuarul, în timp ce măturarea sub rafturi este posibilă în interior. Periile laterale sunt pliabile pentru trecerea ușoară a blocajelor. Kitul de atașare este foarte ușor de asamblat sau dezasamblat, un cărucior de transport pentru transport separat este inclus în domeniul de aplicare al livrării.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 690 x 2300 x 880 mm
  • Greutate: 64 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 89,8 kg

Produse potrivite