Lumina reflectoarelor albastră

Cod articol: 2.852-995.0
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
Cod articol 2.852-995.0
EAN / GTIN 4054278990460
Număr producător 2.852-995.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

În special în zonele de înaltă frecvență și în medii zgomotoase, spotul luminos albastru pentru măturătoarea KM 100/120 R asigură cea mai bună vizibilitate posibilă a utilajului. Dispozitivul optic de avertizare a traseului proiectează un punct de lumină albastră pe sol în fața utilajului, alertând astfel pietonii și alte vehicule către mașina de măturat și contribuind astfel direct la cea mai înaltă siguranță posibilă pentru oameni și mașini.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 180 x 95 x 145 mm
  • Instalare din fabrică: 2.852-995,7
  • Greutate: 1 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 1,3 kg