Cap de periere D100

Cod articol: 2.763-057.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 2.763-057.0
EAN / GTIN 4054278980867
Număr producător 2.763-057.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Capul de periere cu 2 perii de disc oferă detalii practice și semnificative. Este echipat cu un sistem de schimbare rapidă a periei care economisește timp și are, de asemenea, șorțuri laterale care se adaptează automat la suprafață, păstrează apa sub capul de periere în acest fel și asigură astfel o alimentare optimă a flotei de curățare la bara de aspirare, chiar și în viraje. Lățimea de lucru de 100 cm permite, de asemenea, capacități mari de suprafață într-un timp scurt.

Caracteristică:

  • Număr de perii: 2 bucăți
  • Lățime de lucru: 100 cm
  • Greutate inclusiv ambalaj: 122,9 kg

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs