Cap de periere R75

Cod articol: 2.763-047.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 2.763-047.0
EAN / GTIN 4054278777795
Număr producător 2.763-047.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Capul de periere cu role, extrem de robust, fabricat din aluminiu de înaltă calitate, are o funcție de pre-acțiune integrată și de economisire a timpului. Designul plat și compact permite rularea rafturilor sub, de exemplu, în timp ce zgomotul silențios de funcționare permite, de asemenea, aplicații în zone sensibile la zgomot, fără probleme. Componentele cu coduri de culoare și un ghid de introducere a periei facilitează operarea și întreținerea.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 567 x 809 x 292 mm
  • Număr de perii: 2 bucăți
  • Lățime de lucru: 750 mm
  • Greutate: 42,7 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 47,7 kg
  • Putere: 1200 W
  • Prindere: 24 V

Produse potrivite