Cap de periere R65

Cod articol: 2.763-046.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 2.763-046.0
EAN / GTIN 4054278864099
Număr producător 2.763-046.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cap robust de periere cu role, din aluminiu, cu funcție integrată de pre-acțiune. Design cu profil redus, zgomot redus și întreținere ușoară, cu codificare color și ajutoare pentru introducerea periilor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 567 x 717 x 292 mm
  • Număr de perii: 2 bucăți
  • Lățime de lucru: 650 mm
  • Greutate: 39,5 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 44,5 kg
  • Putere: 1200 W
  • Prindere: 24 V

Produse potrivite