Duză de praf de găurire DN 35

Cod articol: 2.679-000.0
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
Cod articol 2.679-000.0
EAN / GTIN 4054278205182
Număr producător 2.679-000.0
L-Număr L00950 179655
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Duză de foraj pentru aspirarea fără praf a orificiilor de foraj. Potrivit pentru aspiratoare uscate si umede/uscate de la Kärcher.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 207 x 106 x 117 mm
  • Greutate: 0,2 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,3 kg
  • Cantitate: 1 bucăți
  • Diametru nominal standard: DN 35