Stație de dozare agent de curățare DS 3

Cod articol: 2.641-811.0
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
Cod articol 2.641-811.0
EAN / GTIN 4039784418585
Număr producător 2.641-811.0
L-Număr L00950 179250
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Conectat la robinet, detergentul este umplut în rezervorul de apă proaspătă cu diluție reglabilă. De asemenea, împreună cu sistemul de umplere ABS. Dispozitiv de prevenire a debitului de retur incl. (Din EN 1717).

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 390 x 390 x 150 mm
  • Număr de aspirații: 1
  • Număr de puncte de eliminare: 1
  • Număr de dispozitive Pro: 1 bucăți
  • Rata de aplicare: 15 l/min
  • Interval de dozare: 0,2 – 13,5 %
  • Presiune: 2 – 6 bar.
  • Extensibil: 1
  • Greutate: 3,9 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 3,9 kg
  • Cantitate: 1 bucăți