Kit de construcție

Cod articol: 2.637-352.0
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 2.637-352.0
EAN / GTIN 4002667012200
Număr producător 2.637-352.0
L-Număr L00950 179000
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Set de accesorii umede/uscate cu dimensiunea nominală DN 40 pentru industria construcțiilor și industria meșteșugărească constând din: Tubulatură, conductă de aspirare 2x, duză pentru spații înguste, duză pentru podea și un Furtun de aspirare de 4 m lungime.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 710 x 460 x 125 mm
  • Greutate: 3,6 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 4,6 kg
  • Diametru nominal standard: DN 40

Produse potrivite