Filtru de suprafață FR 50 ME

Cod articol: 2.111-023.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 2.111-023.0
EAN / GTIN 4054278241630
Număr producător 2.111-023.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: UȘOR!Lock
  • Diametru: 500 mm
  • Greutate inclusiv ambalaj: 14,3 kg

Produse potrivite