Filtru de suprafață FR 30

Cod articol: 2.111-011.0
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
Cod articol 2.111-011.0
EAN / GTIN 4054278175911
Număr producător 2.111-011.0
L-Număr L00940 2117
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Performanță a suprafeței de până la 10 ori mai mare decât în cazul fasciculului HD convențional. Carcasă din plastic pentru cea mai bună manevrabilitate, rulment ceramic de 2 ori pentru o durată lungă de viață, îmbinare flexibilă pentru cea mai bună manevrabilitate și poziție de parcare integrată. Setul de duze specific dispozitivului trebuie comandat separat. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: UȘOR!Lock
  • Diametru: 300 mm
  • Greutate inclusiv ambalaj: 2,7 kg

Produse potrivite