Supapă cu membrană cu impuls, NC, 24 V CC comandă pre-control internă, G 1, TPE

Cod articol: 199904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 199904
EAN / GTIN 4047322699983
Număr producător 199904
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu membrană impulsională, NC, 24 V c.c., avans intern, temperatura mediului. -15 până la 85 °C, temp. ambiantă. -20 până la 85 °C, G1, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Protecția modernă a mediului necesită proceduri de curățare adecvate. Instalațiile de deprafare sunt o componentă indispensabilă pentru menținerea calității aerului. Pentru curățarea filtrelor din țesătură utilizate în acest loc, la intervale scurte se suflă impulsuri de presiune în direcția opusă curentului principal în filtrele din țesătură. Soupapele magnetice utilizate în acest scop se disting prin caracteristici de construcție specifice aplicației.: - Forma unghiulară cu caracteristici de debit ridicat și construcția fără arcuri, împreună cu membranele speciale, oferă proprietățile necesare pentru utilizarea în instalații de filtrare a prafului. - Secțiune transversală completă a supapei pe scaunul supapei - Timp de comutare extrem de scurt - Amortizoarele de zgomot încorporate asigură o funcționare silențioasă și împiedică pătrunderea substanțelor străine în supapă (dimensiuni 1 1/2 până la 2 1/2, pot fi montate ulterior). - Întreținere și reparații ușoare datorită membranelor și pieselor de uzură disponibile imediat Supapa nu este adecvată ca dispozitiv de închidere pentru aplicații standard.

Caracteristică:

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Mediu: Aer, gaz de purjare, gaz brut
  • Forma: 1
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G 1
  • Funcţie: închis fără curent (NC)
  • membrană: TPE
  • Tip de protecţie: IP 65 (la utilizarea prizei aparatului/prizei de cablu)
  • Piese interioare: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 8,5 bar
  • Presiune de funcționare min.: 2 bar
  • Racord de aerisire: -
  • Conexiune electrică: ISO 4400 Priza pentru dispozitive/priza pentru cabluri
  • Temperatura maximă a mediului: 85 °C
  • Temperatura mediului min.: -15 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 85 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C