Filtru cu cărbune activ G1/2 fără manometru diferențial, 0, 003 mg/m³

Cod articol.: 199820
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 199820
EAN / GTIN 4047322715621
Număr producător 199820
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru cu cărbune activ fără manometru diferențial, 0,003 mg/m³, G 1/2, presiune de intrare 0 - 16 bar, temperatura mediului ambiant 1,5 °C până la 80 °C. Pentru adsorbția mediilor sub formă de vapori. Este necesară instalarea unui microfiltru în amonte, dacă nu este disponibil aer uscat.

Caracteristică:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G1/2
  • Debit: 1500 l/min
  • Conținutul de ulei rezidual: 0,003 mg/m³
  • Eficiență: 99,9999%
  • Element filtrare: mediu nețesut, impregnat cu cărbune activ
  • Recipient filtrant: Aluminiu
  • Finerete filtru: 0,00 µm
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 0 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 7 bar și cădere de presiune Δp = 0,1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura mediului min.: 1,5 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C
  • Temperatura ambiantă min.: 1,5 °C