Descriere:
Prefiltru fără manometru diferențial, 1 µm, G 3/4, presiune de intrare 4 - 12 bar, temperatura mediului ambiant 1, 5-80°C, supapă de evacuare automată. Pentru filtrarea impurităților solide mai mari de 1 µm și pentru separarea umidității. Pentru conectarea în amonte a microfiltrelor sau a combinației de microfiltre/filtre cu cărbune activ.
Caracteristică:
- A: 104,0 mm
- C: 28,0 mm
- D: 399,0 mm
- Carcasă: Aluminiu
- Filet: G3/4
- Debit: 3666 l/min
- Conținutul de ulei rezidual: 0,5 mg/m³
- Eficiență: 99,99%
- Element filtrare: Țesătură din microfibre de borosilicat
- Recipient filtrant: Aluminiu
- Finerete filtru: 1 µm
- Presiune maximă la intrare: 12 bar
- Presiune de intrare min.: 4 bar
- Separarea particulelor: 1 µm
- Măsurarea debitului: la P1 = 7 bar și cădere de presiune Δp = 0,1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 80 °C
- Temperatura mediului min.: 1,5 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C
- Temperatura ambiantă min.: 1,5 °C