Piesă de legătură cu impact 1.1/2″-2.1/2″

Cod articol: 19977A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Adaptor

Identificare și clasificare

Cod articol 19977A
EAN / GTIN 4991644490011
Număr producător 19977A
L-Număr L60050 1726
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 145 mm
  • Dimensiune D2: 2.1/2″
  • D1: 1.1/2″
  • Prindere intrare: 2.1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1.1/2″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden