Manometru de precizie, G 1/2 radial jos, 0 - 400, 0 bar, Ø 160

Cod articol: 199330
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 199330
EAN / GTIN 4047322699877
Număr producător 199330
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru de precizie, racord radial în partea inferioară, G 1/2, clasa de precizie 0, 6, scală graduată. 2, 000, interval de măsurare 0 - 400, 0 bar, Ø 160 . Manometru cu tub elastic pentru măsurători de precizie.

Potrivit pentru medii de măsurare gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Inel: Oțel CrNi
  • Carcasă: Oțel CrNi 304
  • Filet: G 1/2 AG
  • element de măsurare: Oțel CrNi
  • Clasa de calitate: 0,6
  • mecanism de indicare: alamă
  • Diametru: 160 mm
  • Vizieră: Plastic (PMMA)
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 400 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 2 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune