Descriere:
Manometru de precizie, racord radial în partea inferioară, G 1/2, clasa de precizie 0, 6, scală graduată. 0, 005, interval de măsurare -1 / 0, 0 bar, Ø 160 . Manometru cu tub elastic pentru măsurători de precizie.
Potrivit pentru medii de măsurare gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
Caracteristică:
- Inel: Oțel CrNi
- Carcasă: Oțel CrNi 304
- Filet: G 1/2 AG
- element de măsurare: aliaj de cupru
- Clasa de calitate: 0,6
- mecanism de indicare: alamă
- Diametru: 160 mm
- Vizieră: Plastic (PMMA)
- Poziție de conectare: radial jos
- Domeniu de măsurare max. bar: 0 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: -1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,005 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: Vid