Manometru cu capsulă, G 1/2 centrat în spate, 0 - 400 mbar, Ø 100

Cod articol: 199313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 199313
EAN / GTIN 4047322699709
Număr producător 199313
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu capsulă, carcasă din oțel CrNi, racord central în spate, G 1/2, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0-400 mbar, Ø 100 . Cu corecție punct zero.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 304
  • Filet: G 1/2 AG
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: alamă
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. mbar: 400
  • Domeniu de măsurare min. mbar: 0
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul mbar: 10 mbar